Eco-stikholder over hovedhøjde med IK 20 mm

Art.-nr.: 319133 20
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skaft-⌀ d1 20 mm
Passer til sværdhøjde 26 mm
L1 36 mm
L2 55 mm
Højde, H1 47 mm
Højde, H2 29 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 20
Produkttype VDI-stikholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319133 20
EAN/GTIN 4045197717221
Producentnummer 319133 20

Betegnelse

Udførelse:

  • Med speciel, indstillelig kuglesprøjtedyse til optimal køling af skæret − uafhængigt af indstiksdybden.
  • Temperatur på hovedskæret og på sideskæret reduceres væsentligt og muliggør en tydelig forøgelse af skærehastigheden.
  • Stiv stikholder til stikklinger.
  • Klemning af klingen via klemmeplade.

Anvendelse:

Til anvendelse af stikklinger fra forskellige producenter.

Bemærk:

Lukkeskrue til kuglesprøjtedyse medfølger. Ved anvendelse af konventionelle stikklinger lukkes kølemiddeloverførslen i siden med sværdet! Passende spændejern nr. 279840 2 og passende skruer nr. 279815 14. Se reservedelsliste.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven