{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
Passer til sværdhøjde | 32 mm | |
L1 | 54 mm | |
L2 | 85 mm | |
Højde, H1 | 73 mm | |
Højde, H2 | 47 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-stikholder |
Artikelnummer | 319133 40 | |
EAN/GTIN | 4045197717252 | |
Producentnummer | 319133 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Eco-stikholder over hovedhøjde med IK 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
2.592,57 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 |
L1 | 54 | 54 |
Skaft-⌀ d1 | 40 | 40 |
Passer til sværdhøjde | 32 | 32 |
Produkttype | VDI-stikholder | VDI-stikholder |