{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319036 50 | |
EAN/GTIN | 4067263237747 | |
Producentnummer | 319036 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B4 radial venstre, kort 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1387,47 DKK
542,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2064,14 DKK
804,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
881,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 | 50 |
h1 | 25 | 32 | 25 | 32 |
h5 | 35 | 35 | 35 | 50 |
h6 | 60 | 60 | 60 | 60 |
l2 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Skaft-⌀ d1 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |