{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319036 30 | |
EAN/GTIN | 4067263237723 | |
Producentnummer | 319036 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B4 radial venstre, kort, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9 styk på lager
845,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
705,28 DKK
329,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
913,13 DKK
376,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
555,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h5 | 35 mm | 38 mm | 38 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 35 mm | 35 mm | 38 mm |
l1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |