{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319061 50 | |
EAN/GTIN | 4045197578778 | |
Producentnummer | 319061 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Eco-værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort, Skaft-⌀ d1: 50mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2064,14 DKK
804,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1387,47 DKK
542,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
881,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
1.393,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
Form | B | B | B | B |
h5 | 35 mm | 35 mm | 50 mm | 35 mm |
h6 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |