{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 50 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319060 50 | |
EAN/GTIN | 4045197373700 | |
Producentnummer | 319060 50 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort 50 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
1387,47 DKK
571,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
2004,02 DKK
804,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 50 | 50 |
Form | B | B |
h1 | 32 | 25 |
h6 | 60 | 60 |
l1 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |