{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 30 mm | |
h6 | 25 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319060 20 | |
EAN/GTIN | 4045197223937 | |
Producentnummer | 319060 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form B4 radial venstre, kort 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
644,57 DKK
209,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
863,29 DKK
276,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
607,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
812,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
b2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Form | B | B | B | B |
h5 | 30 mm | 30 mm | 25 mm | 27 mm |
h6 | 25 mm | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |