{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319007 30 | |
EAN/GTIN | 4067263014287 | |
Producentnummer | 319007 30 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
540,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
809,58 DKK
745,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
114 styk på lager
767,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
b2 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 38 mm | 32,5 mm |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |