{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 25 mm | |
b1 | 85 mm | |
b2 | 42,5 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319007 40 | |
EAN/GTIN | 4067263014294 | |
Producentnummer | 319007 40 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort 40 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
44 styk på lager
607,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
913,13 DKK
568,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
875,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b2 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
Farvekode VDI-skaft | VDI 40 | VDI 40 | VDI 40 |
h5 | 32,5 | 48 | 34,5 |
l1 | 22 | 22 | 22 |
l2 | 44 | 44 | 44 |
Skaft-⌀ d1 | 40 | 40 | 40 |
Produkttype | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder | VDI-værktøjsholder |