{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319007 20 | |
EAN/GTIN | 4067263014270 | |
Producentnummer | 319007 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Værktøjsholder, form B1 radial højre, kort 20 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
108 styk på lager
540,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
756,61 DKK
323,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
Form | B | B | B |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h5 | 25 | 30 | 27 |
l1 | 16 | 16 | 16 |
l2 | 30 | 30 | 30 |
Skaft-⌀ d1 | 20 | 20 | 20 |