{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319006 20 | |
EAN/GTIN | 4067263201755 | |
Producentnummer | 319006 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 20mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
63 styk på lager
715,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager
756,61 DKK
320,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager
540,56 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
b1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Farvekode VDI-skaft | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h5 | 27 mm | 30 mm | 25 mm |
h6 | 30 mm | 25 mm | 30 mm |
l1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
l2 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Skaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |