GARANT Master Eco VDI-værktøjsholder form B1 radial højre, kort, Skaft-⌀ d1: 50mm

Art.-nr.: 319006 50
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Skaft-⌀ d1 (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Form B
Skaft-⌀ d1 50 mm
h1 25 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Farvekode VDI-skaft VDI 50
Produkttype VDI-værktøjsholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 319006 50
EAN/GTIN 4067263201793
Producentnummer 319006 50

Betegnelse

Udførelse:

  • Indsatshærdet HRC 58 ±2.
  • Alle funktionsflader slebne.
  • Med kuglesprøjtedyser.

Anvendelse:

Primært til udvendig bearbejdning.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven