{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Form | B | |
Skaft-⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
h5 | 32,5 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 40 mm | |
Farvekode VDI-skaft | VDI 30 | |
Produkttype | VDI-værktøjsholder |
Artikelnummer | 319006 30 | |
EAN/GTIN | 4067263201779 | |
Producentnummer | 319006 30 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |