H690 F90AXD100-8-31.75-16 90° planfræsere til H690 TNKX 1606 -Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3181234
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie HELIDO 690
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3181234
EAN/GTIN 7291075314403
Producentnummer 3181234
L-nummer L23980 1325

Betegnelse

Beskrivelse:

Planfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm, diameter (DC/DCX) 100 mm, antal skær (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 80 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

Egenskab:

  • Arbor type B.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 31,75 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 100 mm
  • Diameter (DC/DCX) 100 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 8
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
  • Navdiameter (DHUB) 80 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
  • Samlet længde (OAL) 63 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven