H690 TNKX 160610PNTR IC845 Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5668390
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 690
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668390
EAN/GTIN 7291075314465
Producentnummer 5668390
L-nummer L23910 370

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13,5 mm, skærepladelængde (INSL) 17,5 mm, skærepladetykkelse (S) 10 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven