H690 TNKX 160610PNTR IC810 Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter til præcise 90°-skuldre

Art.-nr.: 5607502
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie HELIDO 690
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5607502
EAN/GTIN 7291075314427
Producentnummer 5607502
L-nummer L23910 1279

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 13,5 mm, skærepladelængde (INSL) 17,5 mm, skærepladetykkelse (S) 10 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 1 mm
  • Effektiv skærekantlængde (LE) 13,5 mm
  • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
  • Indelukket vinkelskæreindsats (EPSR) 60 grader
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 10 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,3 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven