H690 F90AX D125-9-40-16 90° planfræsere til H690 TNKX 1606 -Trigon-platter med 6 spiralformede skærekanter

Art.-nr.: 3106392
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 690
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3106392
    EAN/GTIN 7291075314267
    Producentnummer 3106392
    L-nummer L23980 684

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Planfræsere, hjørnefræsere med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 125 mm, antal skærekroppe (CICT) 9, navdiameter (DHUB) 82 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
    • Skærediameter (DC) 125 mm
    • Diameter (DC/DCX) 125 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 9
    • Skærelængde maks. (APMX) 13,5 mm
    • Navdiameter (DHUB) 82 mm
    • Betegnelse for skærplade (MIID) H690 TNKX 160610PNTR
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 690" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven