{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 125 mm | |
Længde L | 52 mm | |
Bredde B | 18 mm | |
Højde H | 41,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315000 125 | |
EAN/GTIN | 4019208038742 | |
Producentnummer | 110157 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 3 dele, hårde 125
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
|
|
Bredde B | 18 mm | 20 mm |
Til patrontype | 125 mm | 125 mm |
Højde H | 41,5 mm | 40 mm |
Længde L | 52 mm | 51 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |