{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 160 mm | |
Længde L | 61 mm | |
Bredde B | 18 mm | |
Højde H | 47,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315000 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038766 | |
Producentnummer | 110159 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 3 dele, hårde, Til patrontype: 160
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager
|
|
Bredde B | 18 mm | 20 mm |
Til patrontype | 160 mm | 160 mm |
Højde H | 47,5 mm | 53 mm |
Længde L | 61 mm | 70 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |