{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 100 mm | |
Længde L | 48 mm | |
Bredde B | 14 mm | |
Højde H | 33,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315000 100 | |
EAN/GTIN | 4019208038735 | |
Producentnummer | 110156 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 3 dele, hårde, Til patrontype: 100
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
|
|
Bredde B | 14 mm | 15 mm |
Til patrontype | 100 mm | 100 mm |
Højde H | 33,5 mm | 32 mm |
Længde L | 48 mm | 42 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |