{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 130 mm | |
Bredde B | 34 mm | |
Højde H | 79,5 mm | |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker |
Artikelnummer | 315000 315 | |
EAN/GTIN | 4019208038797 | |
Producentnummer | 110162 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Borebakkesæt 3 dele, hårde 315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
|
|
Bredde B | 34 mm | 32 mm |
Til patrontype | 315 mm | 315 mm |
Højde H | 79,5 mm | 73 mm |
Længde L | 130 mm | 125 mm |
passer til farvekode | Röhm planspiral-centrerpatron og bakker | HOLEX planspiral-centrerpatron og bakker |
Produkttype | Planspiralpatron-bakker | Planspiralpatron-bakker |