Beskrivelse:
Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm, diameter (DC/DCX) 20 mm, antal skærekroppe (CICT) 3, skærekantlængde maks. (APMX) 6 mm, total længde (OAL) 60 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) FLEXFIT
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 29 mm
- Interfaces funktioner M16
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Hjørneradius (RE) 6 mm
- Skærediameter (DC) 20 mm
- Diameter (DC/DCX) 20 mm
- Skærediameter, maks. (DCX) 32 mm
- Retning (HÅND) højre
- Antal skærende organer (CICT) 3
- Skærelængde maks. (APMX) 6 mm
- Drevstørrelse (DRVS) 25 mm
- Funktionel længde (LF) 35 mm
- Betegnelse for skærplade (MIID) H606 RXCU 1206-AXMP
- Samlet længde (OAL) 60 mm
- Rampevinkel maks. (RMPX) 2,5 grader