• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

H606 RXCU 1206-AXMP IC330 Dobbeltsidede skær med 6 skærekanter med en radius på 6 mm til profilfræsning.

Art.-nr.: 3319819
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel
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
Serie HELIDO Round H606 Line
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3319819
EAN/GTIN 7291075309102
Producentnummer 3319819
L-nummer L23910 1243

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 5,9 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 6 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skæreskærets tykkelse (s) 5,9 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 6

Egnede produkter

Fra samme serie "HELIDO Round H606 Line" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven