{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 250 mm | |
Længde L | 125 mm | |
Bredde B | 30 mm | |
Højde H | 50,5 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Boringsafstand b | 40 mm | |
Gængelængde A | 20 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313220 250 | |
EAN/GTIN | 2050002054431 | |
Producentnummer | 0153102 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bakkesæt 3 dele, bløde 250
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
124 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 40 mm | 40 mm |
Til patrontype | 250 mm | 250 mm |
Længde L | 125 mm | 125 mm |
Notbredde D | 12 mm | 12 mm |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |