Bakkesæt 3 dele, bløde 250

Art.-nr.: 313315 250
(DKK 149,49 / 1 styk)
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
349 styk på lager

Vælg variant og styktal

Til patrontype Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Til patrontype 250 mm
Længde L 125 mm
Bredde B 30 mm
Højde H 50 mm
Notbredde D 12 mm
Boringsafstand b 40 mm
Gængelængde A 20 mm
passer til farvekode Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker
Produkttype Bakker til centrerpatron med justerbare bakker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 313315 250
EAN/GTIN 4062406699130
Producentnummer 313315 250

Betegnelse

Udførelse:

Ikke-trindelte, til uddrejning af individuelle spænde-⌀. Fræset underlagsflade, ikke bruneret.

Anvendelse:

Da bakkerne kan udskiftes eller justeres til den ønskede diameter i løbet af få sekunder, er det nyttigt at have flere bakkeenheder klar til brug ved maskinen. Derved nedsættes omstillingstiden til et minimum. Bakkeenhederne består f.eks. af flere sæt grundbakker med ikke-trindelte bløde bakker, som kan uddrejes til den ønskede diameter. Denne rationaliseringseffekt er ikke kun nødvendig på NC-maskiner, men også vigtig ved enhver drejemaskine.
Til montering på hærdede grundbakker. Til spænding af ujævnt formede eller allerede bearbejdede emner, der ikke må beskadiges. Bakkerne udarbejdes svarende til emneformen.

Materiale:

Kvalitetsprodukt fra 16MnCr5.

Passer til:

Schunk-centrerpatron med justerbare bakker nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm-centrerpatron med justerbare bakker 313120; 313140 og andre centrerpatronsystemer med justerbare bakker.

Bemærk:

Str. 400 passer også til patronstørrelse 500.
Bakker i aluminium, på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven