{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 145 mm | |
Bredde B | 35 mm | |
Højde H | 50 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Boringsafstand b | 54 mm | |
Gængelængde A | 26 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313315 315 | |
EAN/GTIN | 4062406699147 | |
Producentnummer | 313315 315 |