{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 400 mm | |
Længde L | 180 mm | |
Bredde B | 50 mm | |
Højde H | 73 mm | |
Notbredde D | 18 mm | |
Boringsafstand b | 60 mm | |
Gængelængde A | 30 mm | |
Passer også til patrontype | 500 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313220 400 | |
EAN/GTIN | 2050001929136 | |
Producentnummer | 0153104 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bakkesæt 3 dele, bløde 400
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 60 | 60 |
Til patrontype | 400 | 400 |
Længde L | 180 | 180 |
Notbredde D | 18 | 18 |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 30 | 30 |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |