{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Til patrontype | 315 mm | |
Længde L | 145 mm | |
Bredde B | 35 mm | |
Højde H | 54 mm | |
Notbredde D | 12 mm | |
Boringsafstand b | 54 mm | |
Gængelængde A | 26 mm | |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker; Schunk centrerpatron med justerbare bakker | |
Produkttype | Bakker til centrerpatron med justerbare bakker |
Artikelnummer | 313220 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929129 | |
Producentnummer | 0153103 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Bakkesæt 3 dele, bløde 315
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
|
|
Boringsafstand b | 54 | 54 |
Bredde B | 35 | 35 |
Til patrontype | 315 | 315 |
Længde L | 145 | 145 |
Notbredde D | 12 | 12 |
passer til farvekode | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker | Röhm centrerpatron med justerbare bakker ;Schunk centrerpatron med justerbare bakker |
Gængelængde A | 26 | 26 |