SOF45 D6.0-15-2.00-R18 45° planfræsere, med firkantede eller ottekantede dobbeltsidede skær med 8/16 skærekanter

Art.-nr.: 3107319
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107319
    EAN/GTIN 7291075360585
    Producentnummer 3107319
    L-nummer L23980 2148

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 2 ″, skærediameter (DC / DCX) 6,67 ″, skæring element Count (CICT) 15, navdiameter (DHUB) 4 ″, samlet længde (OAL) 2,44 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: B
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
    • Skærediameter (DC): 6″
    • Skærediameter (DC/DCX): 6,67″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 6,67″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 15
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
    • Navdiameter (DHUB): 4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ONMU 0706
    • Samlet længde (OAL): 2,44″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven