ONHU 0706AN-R-W IC810 Ottekantet dobbeltsidet Wiper-skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 5668874
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIDO 845 LINE
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 5668874
EAN/GTIN 7291075360790
Producentnummer 5668874
L-nummer L23910 521

Betegnelse

Beskrivelse:

WSP til fræsning, maks. skærekantlængde (APMX) 5 mm, skærepladetykkelse (S) 6,5 mm

Egenskab:

  • Retning (HÅND) højre
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Skæreskærets tykkelse (s) 6,5 mm
  • Maksimal fremføring fz maks. 0,2 mm/tand
  • Min. fremtræk fz min. 0,1 mm/tand
  • Antal skærekanter 8

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Fra samme serie "HELIDO 845 LINE" Se alle