SOF45 D3.0-07-1.00-R18 45° planfræsere, med firkantede eller ottekantede dobbeltsidede skær med 8/16 skærekanter

Art.-nr.: 3107313
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107313
    EAN/GTIN 7291075360530
    Producentnummer 3107313
    L-nummer L23980 2104

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indekserbare Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC / DCX) 3,67″ ,skæring ITEM Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2-1/4″, samlet længde (OAL) 1,94 ″

    Egenskab:

    • Arbortype: A.
    • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
    • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
    • Skærediameter (DC): 3″
    • Skærediameter (DC/DCX): 3,67″
    • Skærediameter maksimum (DCX): 3,67″
    • Snitretning (HÅND): Højre hånd
    • Antal skærende emner (CICT): 7
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0,197″
    • Navdiameter (DHUB): 2-1/4″
    • Identifikation af masterindsats (MIID): ONMU 0706
    • Samlet længde (OAL): 1,94″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 45 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven