SOF45WG D125-08-40-R26 45° planfræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter til tung bearbejdning. Med klospænding.

Art.-nr.: 3107118
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie HELIDO 800 Heavy Duty Line
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3107118
    EAN/GTIN 7291075379808
    Producentnummer 3107118
    L-nummer L23980 133

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, diameter (DC/DCX) 143,8 mm, antal fræsekroppe (CICT) 8, navdiameter (DHUB) 92 mm, samlet længde (OAL) 63 mm

    Egenskab:

    • Arbor type B.
    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
    • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
    • Skærediameter (DC) 129,1 mm
    • Diameter (DC/DCX) 143,8 mm
    • Skærediameter, maks. (DCX) 143,8 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Antal skærende organer (CICT) 8
    • Skærelængde maks. (APMX) 7 mm
    • Navdiameter (DHUB) 92 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONMU 100816-N-HL
    • Samlet længde (OAL) 63 mm
    • Justeringsvinkel (KAPR) 44 grader

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Fra samme serie "HELIDO 800 Heavy Duty Line" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven