XNK D050-46-3-W40 XN13 Fræsere med spiralformet skaft til XNMU 1306 Vendbare skær

Art.-nr.: 3107105
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELISLOT
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107105
EAN/GTIN 7291075377767
Producentnummer 3107105
L-nummer L23980 119

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, skærekantdiameter (DC) 50 mm, antal skærekroppe (CICT) 12, skærekantlængde maks. (APMX) 46 mm, antal skærekanter (NOF) 3, samlet længde (OAL) 125 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 50 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 12
  • Skærelængde maks. (APMX) 46 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) XNMU 130608PNN-MM
  • Samlet længde (OAL) 125 mm

Egnede produkter

Vendeplatter