HM390 ETC D16-2-MMT10-07 90° skruefræsere med MULTI-MASTER-grænseflade til HM390 TCKT 0703 Trigon vendbare platter

Art.-nr.: 3107025
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107025
EAN/GTIN 7291075332834
Producentnummer 3107025
L-nummer L23980 1137

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm, diameter (DC/DCX) 16 mm, antal skær (CICT) 2, maks. skærlængde (APMX) 5 mm, antal skær (NOF) 2, samlet længde (OAL) 27,3 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 15,2 mm
  • Interfaces funktioner T10
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Diameter (DC/DCX) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 13 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Funktionel længde (LF) 16 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) HM390 TCKT 0703PCTR
  • Samlet længde (OAL) 27,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 1,9 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 90 grader

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven