IQ845 FSY D8.0-14-2.5-R07 50° planfræsere med firkantede skær med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3107005
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3107005
EAN/GTIN 7291075311716
Producentnummer 3107005
L-nummer L23980 1701

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter maskine side (DCONMS) 2-1/2″, skærediameter (DC / DCX) 8,37″, skæring element Count (CICT) 14, navdiameter (DHUB) 5,3 ″, samlet længde (OAL) 2-1/2″

Egenskab:

  • Arbortype: C
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 2-1/2″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Ekstern
  • Skærediameter (DC): 8″
  • Skærediameter (DC/DCX): 8,37″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 8,37″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 14
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,18″
  • Navdiameter (DHUB): 5,3″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): IQ845 SYHU 0704ADN
  • Samlet længde (OAL): 2-1/2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 50 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven