IQ845 FSYD063-07-25.4-R07 50° planfræsere til firkantede platter med 8 skærekanter

Art.-nr.: 3106854
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie DOVEIQMILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106854
EAN/GTIN 7291075311488
Producentnummer 3106854
L-nummer L23980 829

Betegnelse

Beskrivelse:

Plan- og hjørnefræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm, diameter (DC/DCX) 72,4 mm, antal skærekroppe (CICT) 7, navdiameter (DHUB) 52 mm, samlet længde (OAL) 50 mm

Egenskab:

  • Arbor type A.
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25,4 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 63 mm
  • Diameter (DC/DCX) 72,4 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 72,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 7
  • Skærelængde maks. (APMX) 4,6 mm
  • Navdiameter (DHUB) 52 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) IQ845 SYHU 0704ADN
  • Samlet længde (OAL) 50 mm
  • Justeringsvinkel (KAPR) 50 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven