FF EWX D25-3-MMT15-05 Skruefræsere med høj tilspænding - Skruefræsere med MULTI-MASTER-grænseflade til dobbeltsidede platter med 6 skærekanter

Art.-nr.: 3106375
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MULTI-MASTER
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106375
EAN/GTIN 7291075316971
Producentnummer 3106375
L-nummer L23980 663

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,9 mm, diameter (DC/DCX) 15 mm, antal skær (CICT) 3, maks. skærlængde (APMX) 1 mm, antal spåner (NOF) 3, samlet længde (OAL) 47 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode MultiMaster (CCMS) på maskinsiden
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 23,9 mm
  • Interfaces funktioner T15
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 1 mm
  • Drevstørrelse (DRVS) 19 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Funktionel længde (LF) 30 mm
  • Betegnelse for skærplade (MIID) H600 WXCU 05T312T
  • Samlet længde (OAL) 47 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 5 grader
  • Justeringsvinkel (KAPR) 17 grader
  • Drejningsmoment (TQ) 2 nxm

Egnede produkter

Fra samme serie "MULTI-MASTER" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven