ERW D015A025-B-3-C25-10 SHREDMILL profilværktøjer til skrubbearbejdning

Art.-nr.: 3106279
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106279
EAN/GTIN 7291075223231
Producentnummer 3106279
L-nummer L23980 551

Betegnelse

Beskrivelse:

Pindfræser med WSP, Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm, Diameter (DC/DCX) 15 mm, Antal skær (CICT) 3, Maks. skærlængde (APMX) 5 mm, Totallængde (OAL) 150 mm, Monteringsskaft rundt, Monteringsskaft rundt

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 25 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 15 mm
  • Diameter (DC/DCX) 15 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 25 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 3
  • Skærelængde maks. (APMX) 5 mm
  • Frontpanel B version
  • Hovedlængde (LH) 50 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) RCCT 1004MO
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3 grader
  • Rund fatningsaksel

Egnede produkter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven