RCCT 1206MO IC928 Runde skær med positiv spåntagningsflade

Art.-nr.: 5605794
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie MILLSHRED ROUND LINE
    Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 5605794
    EAN/GTIN 7291075229523
    Producentnummer 5605794
    L-nummer L23970 406

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    WSP til fræsning, skærepladetykkelse (S) 4 mm

    Egenskab:

    • Hjørneradius (RE) 6 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 4 mm
    • Maksimal fremføring fz maks. 0,4 mm/tand
    • Min. fremtræk fz min. 0,15 mm/tand
    • Antal skærekanter 8

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven