FRW D253A300-7-1.00-12 Grov profilfræser til runde platter og platter med segmenteret skærekant

Art.-nr.: 3104519
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie MILLSHRED ROUND LINE
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3104519
EAN/GTIN 7291075185775
Producentnummer 3104519
L-nummer L23980 3117

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • Fastgørelsesdiameter, maskinside (DCONMS): 1″
  • Diameter (DC/DCX): 3″
  • Antal skærekroppe (CICT): 7
  • Navediameter (DHUB): 2,126″
  • Overordnet længde (OAL): 1-3/4″

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): External
  • Skærediameter (DC): 2.53″
  • Skærediameter (DC/DCX): 3″
  • Maks. skærediameter (DCX): 3″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 7
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.236″
  • Navdiameter (DHUB): 2.126″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): RCCT 1206MO
  • Samlet længde (OAL): 1-3/4″

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "MILLSHRED ROUND LINE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven