HTP D1.00-2-L08-W1.0-LN10 Sideplunger til tangentielt fastspændte skær med 4 skærekanter

Art.-nr.: 3105514
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Serie TANGPLUNGE
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105514
EAN/GTIN 7291075263114
Producentnummer 3105514
L-nummer L23980 2737

Betegnelse

Beskrivelse:

Dykfræsere, tilslutning diameter maskine side (DCONMS) 1 ″skæring diameter (DC) 1″, skæring element Count (CICT) 2, dybde af skæring maksimum (APMX) 0,118 ″ansigt effektiv skæring kant tæller (ZEFF) 2, samlet længde (AAL) 8″

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Weldon
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 1″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 2
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,118″
  • Face Efficient Cutting Edge Count (ZEFF): 2
  • Hovedlængde (venstre): 4″
  • Samlet længde (OAL): 8″
  • Skafttype: Weldon

Egnede produkter

Fra samme serie "TANGPLUNGE" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven