F45NM D4.0-10-1.50-R08 45° planfræser til ottekantede ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3105048
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Serie 16MILL
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105048
EAN/GTIN 7291075180114
Producentnummer 3105048
L-nummer L23980 3118

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Planfræser, hjørnefræser med WSP
  • konusdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • diameter (DC/DCX): 4,49″
  • antal skærende legemer (CICT): 10
  • navdiameter (DHUB): 3,27″
  • overlængde (OAL): 2″.

Egenskab:

  • Arbor type B
  • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
  • Skærediameter (DC): 4″
  • Skærediameter (DC/DCX): 4.49″
  • Maks. skærediameter (DCX): 4.49″
  • Skæreretning (HÅND): Right Hand
  • CICT (Cutting ITEM Count): 10
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
  • Navdiameter (DHUB): 3.27″
  • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
  • Samlet længde (OAL): 2″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

Egnede produkter

Tilbehør

Vendeplatter

Fra samme serie "16MILL" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven