F45WG D4.0-14-1.5-FX-R08 45° planfræser til smal stigning, ottekantet ONHU/MU 0806... platter med 16 skærekanter

Art.-nr.: 3103875
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Serie 16MILL
    Produkttype Hjørnefræser

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 3103875
    EAN/GTIN 7291075193404
    Producentnummer 3103875
    L-nummer L23980 3154

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Planfræser, hjørnefræser med WSP
    • konusdiameter, maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • diameter (DC/DCX): 4,47″
    • antal skærende legemer (CICT): 14
    • navdiameter (DHUB): 3,27″
    • samlet længde (OAL): 2″.

    Egenskab:

    • Arbor type B
    • Forbindelsesdiameter maskinside (DCONMS): 1-1/2″
    • Skærediameter (DC): 4″
    • Skærediameter (DC/DCX): 4.47″
    • Maks. skærediameter (DCX): 4.47″
    • Skæreretning (HÅND): Right Hand
    • CICT (Cutting ITEM Count): 14
    • Maksimal skæredybde (APMX): 0.22″
    • Navdiameter (DHUB): 3.27″
    • Identifikation af master-indsats (MIID): ONHU 080608-TN
    • Samlet længde (OAL): 2″
    • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 44.3 Degrees

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Vendeplatter

    Fra samme serie "16MILL" Se alle

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven