ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 9 mm

Art.-nr.: 309448 9
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Norm: Fabriksstandard

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nom. spænde-⌀ d 9 mm
    Adapter ET 32
    Norm Fabriksstandard
    Udvendig ⌀ D 33 mm
    Samlet længde L 42,5 mm
    Aksialkompensation 0,1 mm
    Radialkompensation R, gevindbearbejdning 0,5 mm
    Radialkompensation R, friktion 0,1 mm
    Produkttype Spændehoved

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 309448 9
    EAN/GTIN 4045197783141
    Producentnummer 309448 9

    Betegnelse

    Udførelse:

    Hærdet og slebet.

    Fordel:

    Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

    Anvendelse:

    Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

    Passer til:

    Alle standard-ER-spændetangspatroner.

    Bemærk:

    Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven