{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | |
Adapter | ET 32 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 42,5 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,5 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,1 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309448 10 | |
EAN/GTIN | 4045197783158 | |
Producentnummer | 309448 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
819,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
912,61 DKK
372,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 32 | ET 40 | ET 25 |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | 41 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 42,5 mm | 49 mm | 35 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Radialkompensation R, friktion | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |