ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 4,5 mm

Art.-nr.: 309448 4,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Standard: Fabriksstandard

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 4,5 mm
Adapter ET 32
Standard Fabriksstandard
Udvendig ⌀ D 33 mm
Samlet længde L 42,5 mm
Aksialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning 0,5 mm
Radialkompensation R, friktion 0,1 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309448 4,5
EAN/GTIN 4045197783097
Producentnummer 309448 4,5

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning  4,5 mm

ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 4,5 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
819,49  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
710,72  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
612,38  DKK
plus moms plus fragt
Adapter ET 32 ET 25 ET 16
Udvendig ⌀ D 33 mm 26 mm 17 mm
Samlet længde L 42,5 mm 35 mm 29 mm
Nom. spænde-⌀ d 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm
Standard Fabriksstandard Fabriksstandard Fabriksstandard
Produkttype Spændehoved Spændehoved Spændehoved

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven