{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 8 mm | |
Adapter | ET 32 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 33 mm | |
Samlet længde L | 42,5 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,5 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,1 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309448 8 | |
EAN/GTIN | 4045197783134 | |
Producentnummer | 309448 8 |