{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 mm | |
Adapter | ET 16 | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 29 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,3 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,05 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309445 4,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782861 | |
Producentnummer | 309445 4,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 4,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager
819,49 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 16 | ET 32 | ET 25 |
Udvendig ⌀ D | 17 | 33 | 26 |
Aksialkompensation | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Samlet længde L | 29 | 42,5 | 35 |
Nom. spænde-⌀ d | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved | Spændehoved |