ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning 6 mm

Art.-nr.: 309445 6
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager
  • Norm: Fabriksstandard

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. spænde-⌀ d 6 mm
Adapter ET 16
Norm Fabriksstandard
Udvendig ⌀ D 17 mm
Samlet længde L 29 mm
Aksialkompensation 0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning 0,3 mm
Radialkompensation R, friktion 0,05 mm
Produkttype Spændehoved

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 309445 6
EAN/GTIN 4045197782885
Producentnummer 309445 6

Betegnelse

Udførelse:

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation udlignes lette centrumfejl (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. ⌀. Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nom. spænde-⌀ d (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven