{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | |
Adapter | ET 16 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | |
Samlet længde L | 29 mm | |
Aksialkompensation | 0,1 mm | |
Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,3 mm | |
Radialkompensation R, friktion | 0,05 mm | |
Produkttype | Spændehoved |
Artikelnummer | 309445 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197782847 | |
Producentnummer | 309445 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 16, Nom. spænde-⌀ d: 3,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
612,38 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
710,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Adapter | ET 16 | ET 25 |
Udvendig ⌀ D | 17 mm | 26 mm |
Samlet længde L | 29 mm | 35 mm |
Nom. spænde-⌀ d | 3,5 mm | 3,5 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Produkttype | Spændehoved | Spændehoved |